No.1530-102S No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラ 12375329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1530-102S No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラ 12375329
No.1530-102S No.1530 カラー厚口丁番 シルバー ニシムラ 12375329

No.1530 カラー厚口丁番 シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)縦(mm)101注文コード12375329品番No.1530-102S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが厚い 鉄カラー厚口丁番です。

用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)16呼び寸法(mm)102表面処理S(シルバー塗装)板厚(mm)1.8縦(mm)101横(mm)70
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする