※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシムラ
ニシムラの 建具金物
ニシムラの ドア・扉金物
ニシムラの ヒンジ
No.1910 3次元調整ピボットヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
勝手
左
注文コード
12376336
品番
No.1910BL-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。
扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ
許容荷重(kg)
40
表面処理
BL(ブラック)
板厚(mm)
枠側3.0/扉側2.6
勝手
左
縦(mm)
61.7×62×54
横(mm)
61.7×62×54
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。