宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
ニューロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
注文コード
12376528
品番
HR-056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途
荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
290
長さ(m)
100
太さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止