アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
樹脂エルボブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12376886
品番
A10529-0048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
エンビ給水栓用エルボ支持具。ABS樹脂製。
材質
ABS樹脂
サイズ
【パイプ側×水栓側】1/2×(右)
口径(B)
【入口】24
口径(A)
【出口】34