※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-296 Jスプリング JBシリーズ JB-296 東京発条製作所 12378549 JB-296 Jスプリング JBシリーズ JB-296 東京発条製作所 12378549

Jスプリング JBシリーズ JB-296

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード12378549 品番JB-296
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの引張コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.56 自由長(mm)44.2 初張力(N)2.5 総巻数(巻)14.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.2 使用荷重(N)24 使用長さ(mm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする