A10605-0022 デップCUUボルト アカギ 12379485 A10605-0022 デップCUUボルト アカギ 12379485

デップCUUボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12379485 品番 A10605-0022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質軟質塩ビコーティング 寸法L(mm)48 呼び径CU-10 寸法H(mm)21 ねじ径W1/4 寸法t(mm)2 寸法S(mm)18 寸法C(mm)15 寸法P(mm)22 適合管外径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする