アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
デップCUUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12379494
品番
A10605-0037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
51
呼び径
CU-15
寸法H(mm)
23
ねじ径
W1/4
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法P(mm)
25
適合管外径(Φmm)
15.88
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。