アカギ
ステン足長Uボルト+30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12380535
品番
A10619-0117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
140
ねじ径
W1/2
寸法S(mm)
70
寸法P(mm)
153
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
139.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。