※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-600 アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 12383720 CS-600 アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 12383720

アルミ天井点検口(支持金具仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12383720 品番 CS-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

屋内専用のアルミ製天井点検口です。
規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)
新設工事・リフォーム工事に最適です。

用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 シルバー タイプ額縁タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】566×566【天井材開口】606×606 呼び600角 ロックスライドロック(3点支持)
注意
※NCS(W)-300・450・415は1点支持型となります。
※NCS-600は内枠を3点で支持することにより角部分の垂れ下がりを抑える構造になっています。(PAT.)
※内枠用天井材の最大適合厚は15mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする