アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ウレタンMSステンバンド付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
350
注文コード
12384139
品番
A10648-0602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質
SUS304
ねじ径
W5/8
寸法t(mm)
4
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
350
保温材厚(mm)
50
適合管外径(Φmm)
355.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンドはSUS304製。