A10649-0582 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384690 A10649-0582 ウレタンUPステンUボルト付 アカギ 12384690

ウレタンUPステンUボルト付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 注文コード12384690 品番A10649-0582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び径など61種類から選べます 他の種類を見る

配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。

材質SUS304 ねじ径W5/8 呼び径(A)300 保温材厚(mm)50 適合管外径(Φmm)318.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UボルトはSUS304製。UPタイプは配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする