アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 流し・台所用品
アカギの 流し用排水部品
A型ホッパー内ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12385085
品番
A10679-0026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
内径(Φmm)
【受口】50
寸法H(mm)
71
ねじ径
25A
寸法E(mm)
22
寸法C(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応