アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 流し・台所用品
アカギの 流し用排水部品
A型ホッパー内ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12385094
品番
A10679-0045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
内径(Φmm)
【受口】65
寸法H(mm)
94
ねじ径
20A
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応