A10680-0027 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385365 A10680-0027 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385365 A10680-0027 A型ホッパー外ねじ アカギ 12385365

A型ホッパー外ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12385365 品番 A10680-0027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。

内径(Φmm)【受口】50 寸法H(mm)99 ねじ径25A 寸法E(mm)30 寸法C(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする