アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 流し・台所用品
アカギの 流し用排水部品
A型ホッパー外ねじ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12385548
品番
A10680-0224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
内径(Φmm)
【受口】150
寸法H(mm)
118
ねじ径
40A
寸法E(mm)
33
寸法C(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応