※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 水栓
アカギの 水栓部品
ビニプレートのり付グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12386379
品番
A10692-0047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。
色
グレー
内径(Φmm)
28
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
77
呼び径(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応