※寸法図
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン組式ローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387560
品番
A11217-0050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
50
使用ボルト
M6×20
H(mm)
90
適合管外径(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンドはSUS304製。ローラー玉(20A〜50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)