※寸法図

ステン組式ローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12387578 品番 A11217-0079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

熱伸縮配管用のローラーバンド。

寸法t(mm)2.5 寸法C(mm)32 呼び径(A)80 使用ボルトM8×25 H(mm)110 適合管外径(Φmm)89.1 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※バンドはSUS304製。ローラー玉(20A〜50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする