※寸法図
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン組式ローラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387605
品番
A11217-0115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
150
使用ボルト
M12×45
H(mm)
195
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
w1/2
注意
※バンドはSUS304製。ローラー玉(20A〜50A:鉄製/65A以上:鋳鉄製)