アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
NC-Uボルト(SG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388138
品番
A12114-0042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
74
呼び径
SG-32
ねじ径
M10
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法X(mm)
Φ11×20L
寸法P(mm)
56
寸法w(mm)
101
適合管外径(Φmm)
42.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Uボルトは電気亜鉛めっき仕上げ。プレートはポリプロピレン製。