A12116-0032 スリーブA S-1 アカギ 12388375 A12116-0032 スリーブA S-1 アカギ 12388375

スリーブA S-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)【内筒】83、【外筒】86 呼び径80 注文コード12388375 品番A12116-0032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内径・呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。

長さ(mm)【内筒】200 内径(Φmm)【内筒】83、【外筒】86 呼び径80 使用範囲(mm)205〜310 板厚(mm)0.8 爪数6(左右合計) RoHS指令(10物質対応)対応 外筒長さ(mm)180
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする