アカギ
アカギの 工事用品
アカギの ボイド管
スリーブA S-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
【内筒】128、【外筒】131
注文コード
12388524
品番
A12118-0056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】280
内径(Φmm)
【内筒】128、【外筒】131
呼び径
125
使用範囲(mm)
305〜500
板厚(mm)
0.8、爪1.0
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
300
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。