アカギ
アカギの 工事用品
アカギの ボイド管
スリーブA S-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388628
品番
A12119-0034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】505
内径(Φmm)
【内筒】103、【外筒】106
呼び径
100
使用範囲(mm)
505〜900
板厚(mm)
0.8
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
900
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。