曜日別特売
JA-339 Jスプリング JAシリーズ JA-339 東京発条製作所 12388647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-339 Jスプリング JAシリーズ JA-339 東京発条製作所 12388647
JA-339 Jスプリング JAシリーズ JA-339 東京発条製作所 12388647

Jスプリング JAシリーズ JA-339JA-339

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
12388647
品番
JA-339
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
0.42
自由長(mm)
50
総巻数(巻)
9.5
外径(mm)
13
内径(mm)
11.2
入数(個)
10
線径(mm)
0.9
使用荷重(N)
14.2
使用たわみ(mm)
33.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする