※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-341 Jスプリング JAシリーズ JA-341 東京発条製作所 12388681 JA-341 Jスプリング JAシリーズ JA-341 東京発条製作所 12388681

Jスプリング JAシリーズ JA-341

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード12388681 品番JA-341
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)1.25 自由長(mm)25 総巻数(巻)6 外径(mm)13 内径(mm)11 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)19.6 使用たわみ(mm)15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする