ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12389030 品番 A12186-0145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。 寸法A(mm)210 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)150 型番NFL3464 穴数6×4(A×B) ボルト穴径(Φmm)11×25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする