ステンハヤウマW-Lタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12389705 品番 A12207-0024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。

用途軽量物用。 寸法A(mm)360 寸法t(mm)3 寸法B(mm)240 型番WL3406 穴数6×4(A×B) ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする