アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392679
品番
A18200-0054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク〜になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
120
寸法E(mm)
115
呼び径(A)
80
レベル(mm)
53〜110
適合管外径(Φmm)
89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Pa(mm)
210
寸法Pb(mm)
50