※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード12396754品番CDBA2T63-100J-HL-A54L
参考基準価格(税別)¥42,520販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ポートねじの種類など178種類から選べます他の種類を見る ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付