法山本店
法山本店の グレーチング・排水設備商品
法山本店の グレーチング
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12396985
品番
HUP-90-19
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
5.8
適合溝幅(mm)
90
本数
【クロスバー】なし
厚さ×幅W(mm)
【本体アングル】L3×30
適合車種
大型トラック(T-14)
すきま(mm)
9.5
幅W(mm)
80
ピッチP(mm)
12.5
本体高さH(mm)
19
本体長さL(mm)
995
アングル外寸C(mm)
134
注意
※個人宅配送は不可となります。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。