※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUP-100-19 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396994 HUP-100-19 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396994 HUP-100-19 細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12396994

細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12396994 品番 HUP-100-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)5.8 適合溝幅(mm)100 本数【クロスバー】なし 厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L3×30 適合車種大型トラック(T-14) すきま(mm)9.5 幅W(mm)90 ピッチP(mm)12.5 本体高さH(mm)19 本体長さL(mm)995 アングル外寸C(mm)144
注意
※個人宅配送は不可となります。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする