※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HUR-200 リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397186 HUR-200 リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397186

リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12397186 品番 HUR-200
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40 質量(kg)7 板厚(mm)【本体鋼】1.6 適合溝幅(mm)200 適合車種乗用車(T-2) 幅W(mm)191 本体長さL(mm)995 アングル外寸C(mm)265
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする