※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGB-250-32 側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397335 HGB-250-32 側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397335

側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12397335 品番 HGB-250-32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)10 ピッチ(mm)33 適合溝幅(mm)150 本数【クロスバー】1本 適合車種大型トラック(T-14) 幅W(mm)250 本体高さH(mm)32 本体長さL(mm)995
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠は付属しておりません。別途ご購入お願い致します。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする