法山本店
法山本店の グレーチング・排水設備商品
法山本店の グレーチング
側溝用グレーチング(普及型) HGB用受枠 黒色塗装(L=1000mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
12397448
品番
HGB-200-19受枠
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ無し(落し込み)側溝用HGB用の受枠です。
材質
スチール・黒塗装
寸法(mm)
【受枠】23.5×58.5
質量(kg)
5.9
タイプ
【受枠】通し枠
本体長さL(mm)
1000
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠のみの販売となります。グレーチング本体は別途ご購入お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。