※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGF-300-32 正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397597 HGF-300-32 正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12397597

正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12397597 品番 HGF-300-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)4.1 ピッチ(mm)33 適合車種大型トラック(T-14) 幅W(mm)300 本体高さH(mm)32 適合ます幅(mm)200
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠は付属しておりません。別途ご購入お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする