※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
法山本店
法山本店の グレーチング・排水設備商品
法山本店の グレーチング
正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12397606
品番
HGF-350-25
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)
4.5
ピッチ(mm)
33
適合車種
乗用車(T-2)
幅W(mm)
350
本体高さH(mm)
25
適合ます幅(mm)
250
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠は付属しておりません。別途ご購入お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。