※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGF-300-32受枠 正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店 12397710 HGF-300-32受枠 正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店 12397710

正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12397710 品番 HGF-300-32受枠
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。

材質スチール・黒塗装 寸法(mm)【受枠】320×38 質量(kg)4.5 タイプ【受枠】四方枠
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠のみの販売となります。グレーチング本体は別途ご購入お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする