HGF-450-32受枠 正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店 12397755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGF-450-32受枠 正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店 12397755
HGF-450-32受枠 正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装 法山本店 12397755

正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)8.2
内容量1台注文コード12397755品番HGF-450-32受枠
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。

材質スチール・黒塗装寸法(mm)【受枠】470×38質量(kg)8.2タイプ【受枠】四方枠
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠のみの販売となります。グレーチング本体は別途ご購入お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする