曜日別特売
HGM-15-19 つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12397816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGM-15-19 つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12397816
HGM-15-19 つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12397816

つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)1.8
適合車種(T-2)
幅W(mm)170
内容量1枚注文コード12397816品番HGM-15-19
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。

仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)1.8タイプ四方向アングル付厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L3×30適合車種(T-2)幅W(mm)170本体高さH(mm)19アングル外寸C(mm)224適合ます幅(mm)150
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする