※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGM-30-32 つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12397877 HGM-30-32 つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12397877

つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12397877 品番 HGM-30-32
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。

仕様プレーン 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)7.2 タイプ四方向アングル付 厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L5×40 適合車種(T-2) 幅W(mm)315 本体高さH(mm)32 アングル外寸C(mm)385 適合ます幅(mm)300
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする