※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGMX-36-19 ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12398096 HGMX-36-19 ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12398096

ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12398096 品番 HGMX-36-19
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。

仕様ノンスリップ 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)5.8 タイプ四方向アングル付 厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L5×30 適合車種歩道用 幅W(mm)375 本体高さH(mm)19 アングル外寸C(mm)425 適合ます幅(mm)360
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする