HGME-18-19 落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12398227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGME-18-19 落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12398227
HGME-18-19 落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 法山本店 12398227

落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)2.2
内容量1枚注文コード12398227品番HGME-18-19
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた落ち葉の落下を防止する特殊タイプです。

仕様落ち葉落下防止型材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)2.2タイプ四方向アングル付厚さ×幅W(mm)【本体アングル】L3×30適合車種(T-2)幅W(mm)195本体高さH(mm)19アングル外寸C(mm)249適合ます幅(mm)180
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする