※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFT-45H50 落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398358 HFT-45H50 落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398358

落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12398358 品番 HFT-45H50
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。

仕様ブレ止め付 材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)13.7 上径(Φmm)530 寸法b1(mm)505 適合車種中型トラック(T-6) 本体高さH(mm)50 適合ます幅(mm)450
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする