※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU-180 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店 12398428 KU-180 縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店 12398428

縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12398428 品番 KU-180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。

仕様ズレ止め付 材質鋼板 質量(kg)4.9 種類U字溝 寸法C(mm)225 本体厚さ(mm)3.2 適合溝幅(mm)180 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600 内幅W(mm)170
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12398446
2025-12-13
用途:
機械設備メンテナンス
株式会社シモデンフードサービス 様

鋼板製ながらメッキ処理して有るので耐久性がありそうです。

対象商品:
12398419
2023-02-21
用途:
会社の作業場の溝埋め
製造業

クレーンが通る溝が有り、クレーンが作動していない時に足をひっかける危険性がある為に、この縞板で溝を埋めました。サイズもピッタリで、追加で10枚頼みました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする