HGS-150 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGS-150 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398489
HGS-150 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398489
HGS-150 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398489

U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12398489品番HGS-150
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)0.7角度(°)70寸法C(mm)210適合溝幅(mm)150本体高さH(mm)175内幅W(mm)140
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする