※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGS-240 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398507 HGS-240 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398507 HGS-240 U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店 12398507

U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合溝幅(mm)240 注文コード12398507 品番HGS-240
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688
この商品は適合溝幅など4種類から選べます 他の種類を見る

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ 質量(kg)1.4 角度(°)70 寸法C(mm)300 適合溝幅(mm)240 本体高さH(mm)285 内幅W(mm)230
注意
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする