※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-C-300 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店 12398577 MK-C-300 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店 12398577

鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12398577 品番 MK-C-300 蓋のみ
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。

仕様蓋のみ 材質鋳鉄・黒色 質量(kg)3.3 高さH(mm)23 寸法B(mm)300
注意
※個人宅配送は不可となります。
※他社製品・別規格や別サイズには適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
配達
有限会社 日下公三郎商店 様

配達時 プラッチックの蓋を損傷してしまい
鉄製の蓋が欲しくて注文しました。
車が乗っても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする