MK-C-330 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店 12398586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-C-330 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店 12398586
MK-C-330 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色 法山本店 12398586

鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法B(mm)330
内容量1枚注文コード12398586品番MK-C-330 蓋のみ
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。

仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色質量(kg)4.2高さH(mm)26寸法B(mm)330
注意
※個人宅配送は不可となります。
※他社製品・別規格や別サイズには適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 配達
有限会社 日下公三郎商店

配達時 プラッチックの蓋を損傷してしまい
鉄製の蓋が欲しくて注文しました。
車が乗っても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする