※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-1-350 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店 12398699 MK-1-350 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店 12398699

鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12398699 品番 MK-1-350 蓋のみ
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。

仕様蓋のみ 材質鋳鉄・黒色 質量(kg)8.7 高さH(mm)38 寸法B(mm)395
注意
※個人宅配送は不可となります。
※他社製品・別規格や別サイズには適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする