MK-1-500 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店 12398726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-1-500 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店 12398726
MK-1-500 蓋のみ 鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色 法山本店 12398726

鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法B(mm)545
内容量1枚注文コード12398726品番MK-1-500 蓋のみ
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。

仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色質量(kg)16.6高さH(mm)45寸法B(mm)545
注意
※個人宅配送は不可となります。
※他社製品・別規格や別サイズには適合しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする